Startseite

DISANO - DIS33011100 Disco 5 - attacco centrale - 33011100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 162 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 18100 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952123821

Artikelnummer

DIS33011100

Herstellernummer

33011100

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

162 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

18100 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

680 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CORPO e TELAIO: Stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura in rastremazione sul foro centrale. Questo permette di avere la distribuzioneluminosa perfettamente allineata alla strada sottostante. OTTICHE: Lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento abbinate a recuperatori di flusso stampati in policarbonato metallizzato ad alta efficienza. DIFFUSORE: vetro Extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli schok termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001). VERNICIATURA: Primo passaggio ad immersione per cataforesi epossidica grigia resistente alla corrosione ed alle nebbia saline. Secondo passaggio di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV. CABLAGGIO: Di serie a 530mA con driver in doppio isolamento 220-240V 50/60Hz. DOTAZIONI: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperature del Led causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del Led ,il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione. LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 50.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. L’Apparecchio viene prodotto di serie con un connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Questo permette facilità e velocità nell’installazione. Qual’ora si dovesse procedere ad una manutenzione straordinaria, il prodotto è provvisto di sezionatore in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. Classe di isolamento II e grado di protezione IP66-IK08 secondo le EN 60598-1.