Startseite

DISANO - DIS32265300 Argon LED COB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 115 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952128406

Artikelnummer

DIS32265300

Herstellernummer

32265300

Hersteller

DIS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

115 W

Schutzart (IP):

IP65

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

500 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

525 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Corpo: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento. Riflettore: In alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con sp. 3 µ e brillantato per un elevato rendimento luminoso. Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotazione: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 14000lm - 4000K - 121W CRI80 - Ta-20+30°C. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Classe di isolamento II e grado di protezione IP65-IK08 secondo le EN 60598-1.