Startseite

DISANO - DIS32036130 STELVIO 2 3274 LED 152W CLD RAL7021. MV - 32036130

KopierenKopieren
DISANO - DIS32036130 STELVIO 2 3274 LED 152W CLD RAL7021. MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 18

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952117219

Artikelnummer

DIS32036130

Herstellernummer

32036130

Hersteller

DIS

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

18

Gehäusefarbe:

anthrazit

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Apparecchio per illuminazione stradale, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS32036130 - STELVIO 2 3274 LED 152W CLD RAL7021. MV