Startseite
Nicht mehr in Produktion

DISANO - DIS23812008 6403 FL 1X18 CEL BIANCO - 23812008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Länge - 628 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8012952136937

Artikelnummer

DIS23812008

Herstellernummer

23812008

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Länge:

628 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

88 mm

6403 Rapid System - con tegolino. CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo, ad innesto rapido, con collari di protezione anticaduta della lampada. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. EQUIPAGGIAMENTO: Completa di morsettiera di alimentazione e di tegolino acc. 6405 per l'installazione direttamente a plafone o a parete. MONTAGGIO: A plafone o a parete NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto delMarchio di Qualità (IMQ). hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Lampada: FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b. Alimentatore elettronico + Senza lampada.