Startseite

DISANO - DIS23804008 RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X18 CEL BIA - 23804008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Länge - 628 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8012952031218

Artikelnummer

DIS23804008

Herstellernummer

23804008

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Länge:

628 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione.PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo, ad innesto rapido, con collari di protezione anticaduta della lampada. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. MONTAGGIO: A canale, direttamente a plafone o a parete. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ). hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.