Startseite

DISANO - DIS23773100 Riflettore mono-bi - 23773100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Länge - 1487 mm

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8012952119640

Artikelnummer

DIS23773100

Herstellernummer

23773100

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

1487 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.