DISANO - DIS23761900 Riflettore asimmetrico - Rapid System

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
4 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952121209
Artikelnummer
DIS23761900
Herstellernummer
23761900
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1187 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ. FL 1x54 G5.