DISANO - DIS23760446 6405 1 2X36W MISURA SPC - 23760446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Breite - 48 mm
Höhe - 11 mm
Packung
20 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952136913
Artikelnummer
DIS23760446
Herstellernummer
23760446
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
48 mm
Höhe:
11 mm
In acciaio preverniciato con resina poliestere, bianco. Per il fissaggio a plafone. FL 21X36W G13. Elettronico.



