DISANO - DIS23753600 RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X36 CEL BIAN - 23753600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Länge - 1238 mm
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
6 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952128314
Artikelnummer
DIS23753600
Herstellernummer
23753600
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Länge:
1238 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt



