DISANO - DIS23752207 Rapid system - monolampada LED - 23752207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 31 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Länge - 1186 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
2 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952125641
Artikelnummer
DIS23752207
Herstellernummer
23752207
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
31 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
1186 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
63 mm
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
76 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


