DISANO - DIS21456792 Rigo - LED - 21456792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 28 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP43
Länge - 1176 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952117066
Artikelnummer
DIS21456792
Herstellernummer
21456792
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
28 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP43
Länge:
1176 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
42 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



