Startseite

DISANO - DIS21456554 Rigo - LED - 21456554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Länge - 430 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952079500

Artikelnummer

DIS21456554

Herstellernummer

21456554

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP43

Länge:

430 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corpo: In alluminio estruso con testate in ABS. Diffusore: in policarbonato opalino, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere, stabilizzato ai raggi UV. Verniciatura: Con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffe per l’ applicazione a parete o a plafone. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.