DISANO - DIS16474800 Echo HE - modulo singolo LED - 16474800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 34 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Länge - 1300 mm
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012952181906
Artikelnummer
DIS16474800
Herstellernummer
16474800
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
34 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Länge:
1300 mm
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
92 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
97 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein


