DISANO - DIS1647150083 ECHO 957 168X54LM CLD 6500K CELL GRIGIO - 1647150083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9400 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
7449079973762
Artikelnummer
DIS1647150083
Herstellernummer
1647150083
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9400 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
167.85 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
152 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
102 mm
Lichtaustritt:
direkt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



