DISANO - DIS14508200 Mudulo S1 Channel - 14508200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1480 mm
Breite - 210 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952053074
Artikelnummer
DIS14508200
Herstellernummer
14508200
Hersteller
DIS
Länge:
1480 mm
Breite:
210 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Modulo "S1"in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso.



