Startseite

DISANO - DIS13307100 PARIGI 6630 LED 39W CLD BIANCO - 13307100

KopierenKopieren
DISANO - DIS13307100 PARIGI 6630 LED 39W CLD BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952190229

Artikelnummer

DIS13307100

Herstellernummer

13307100

Hersteller

DIS

Parigi è un apparecchio lineare che nasce per soddisfare tutte le esigenze progettuali, in particolare delle installazioni in fila continua.La giunzione mediante la staffa permette il perfetto allineamento degli apparecchi consentendo realizzazioni TUTTALUCE, garanzia di un’illuminazione uniforme e di un alto comfort visivo. Completi di staffe per l'nstallazione a plafone e per l'installazione a sospensione kit incluso (staffe, cavi 1.5m, tasselli, serrafilo).