Startseite

DISANO - DIS13297700 Canale elettrificato - senza connettore - 13297700

KopierenKopieren
DISANO - DIS13297700 Canale elettrificato - senza connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4263 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952174205

Artikelnummer

DIS13297700

Herstellernummer

13297700

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

4263 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

60 mm

Biegbar:

nein

Canale elettrificato - senza connettore