DISANO - DIS13297200 Canale elettrificato - senza connettore - 13297200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2842 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
2 ST
EAN
8012952174151
Artikelnummer
DIS13297200
Herstellernummer
13297200
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
2842 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Biegbar:
nein
Canale elettrificato - senza connettore


