DISANO - DIS13296500 Canale elettrificato - per fila continua - 13296500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4263 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8012952149029
Artikelnummer
DIS13296500
Herstellernummer
13296500
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
4263 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Biegbar:
nein
Canale elettrificato in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio. Completo di cavi 1,50 mm2. Struttura portante adattaper la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l’ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido. Dimensione: 4263x 60x40mm.



