DISANO - DIS13296146011138 CANALE ELET.11 POLI 6001 L=2842MM BIA - 13296146011138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2842 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
2 ST
EAN
8012952174007
Artikelnummer
DIS13296146011138
Herstellernummer
13296146011138
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
2842 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
60 mm
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Binario elettrificato, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS13296146011138 - CANALE ELET.11 POLI 6001 L 2842MM BIA


