DISANO - DIS13296100 Canale elettrificato - per fila continua - 13296100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2842 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
2 ST
EAN
8012952149012
Artikelnummer
DIS13296100
Herstellernummer
13296100
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
2842 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Biegbar:
nein
Canale elettrificato in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio. Completo di cavi 1,50 mm2. Struttura portante adattaper la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l’ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 7 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido. Dimensione: 2842x 60x40mm.



