Startseite

DISANO - DIS13296046002265 CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX - 13296046002265

KopierenKopieren
DISANO - DIS13296046002265 CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2842 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952174052

Artikelnummer

DIS13296046002265

Herstellernummer

13296046002265

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

2842 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

60 mm

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario elettrificato, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS13296046002265 - CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX