DIGIMAX SRL - DIXTDR-960-24 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 24V 40A 96 - TDR-960-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 960 W
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076592669
Artikelnummer
DIXTDR-960-24
Herstellernummer
TDR-960-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
240 VA
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein