Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSDR-960-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 40A 960W - SDR-960-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSDR-960-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 40A 960W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 960 W

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077290014

Artikelnummer

DIXSDR-960-24

Herstellernummer

SDR-960-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

240 VA

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Slim DIN RAIL 960W 24Vdc 40A with PFC