Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 20A 480W - SDR-480-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 20A 480W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 480 W

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075458638

Artikelnummer

DIXSDR-480-24

Herstellernummer

SDR-480-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

240 VA

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Slim DIN RAIL 480W 24Vdc 20A with PFC