Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRT-50A ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 12V -5V 50W - RT-50A

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRT-50A ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 12V -5V 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 50 W

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078742727

Artikelnummer

DIXRT-50A

Herstellernummer

RT-50A

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

50 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

240 VA

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Enclosed Triple output 50W