Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRSP-75-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 24V 75W CON P - RSP-75-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRSP-75-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 24V 75W CON P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A

  • 2. Ausgangsspannung - 20...26.4 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074672677

Artikelnummer

DIXRSP-75-24

Herstellernummer

RSP-75-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.2 A

2. Ausgangsspannung:

20...26.4 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

75 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

159 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

30 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 75W. 24V