Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-5 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 5V 320W - RSP-320-5

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-5 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 5V 320W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 60 A

  • 2. Ausgangsspannung - 4.5...5.5 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077693983

Artikelnummer

DIXRSP-320-5

Herstellernummer

RSP-320-5

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

5...5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

60 A

2. Ausgangsspannung:

4.5...5.5 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

320 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

215 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

30 mm

Höhe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 320W. 5V