Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPSC-35A-C ALIMENTATORE ENCLOSED SICUREZZA CON UPS - PSC-35A-C

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPSC-35A-C ALIMENTATORE ENCLOSED SICUREZZA CON UPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 13.8...13.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.9 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070256789

Artikelnummer

DIXPSC-35A-C

Herstellernummer

PSC-35A-C

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

13.8...13.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.9 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

88...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Leistungsabgabe:

35 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

88...264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed Sicurezza 35W 13.8Vdc 2.6A Enclosed Type