Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPD-45B ALIMENTATORE OPEN FRAME 2 USCITE 5V 24V - PD-45B

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPD-45B ALIMENTATORE OPEN FRAME 2 USCITE 5V 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079437202

Artikelnummer

DIXPD-45B

Herstellernummer

PD-45B

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

5...5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

88...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Leistungsabgabe:

45 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

88...264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Open Frame Dual output 45W 90-264VAC 5Vdc 5A +24Vdc 1.8A IP20 L127xW76xH28mm