Startseite

DIGIMAX SRL - DIXMDR-10-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 0.42A 10W - MDR-10-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.42 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071709567

Artikelnummer

DIXMDR-10-24

Herstellernummer

MDR-10-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.42 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

32.4 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

10 W

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

27.6 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

100 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

AC / DC Mini DIN RAIL Uscita singola 10W 24Vdc 0.42A.