DIGIMAX SRL - DIXKSI-01U INTERFACCIA KNX-USB 21-30VDC - KSI-01U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - USB
Montageart - Geräteeinbaukanal
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449070696356
Artikelnummer
DIXKSI-01U
Herstellernummer
KSI-01U
Hersteller
DIX
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
USB
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
KNX-USB Interface 21-30Vdc (KNX TP bus) 5Vdc (USB bus) KNX Protocol Green LED Indicator.


