DIGIMAX SRL - DIXGST40A12-P1J ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 12V 40W 90-26 - GST40A12-P1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 80...264 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - sonstige
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076704406
Artikelnummer
DIXGST40A12-P1J
Herstellernummer
GST40A12-P1J
Hersteller
DIX
Eingangsspannung:
80...264 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
nein
Montageart:
Steckdose
AC/DC Desktop Adaptor no load cons <0.075W 40W 12Vdc 3.34A Class I Level VI


