Startseite

DIGIMAX SRL - DIXGST25E48-P1J ALIMENTATORE DA MURO EU 48V 25W 85-264V - GST25E48-P1J

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXGST25E48-P1J ALIMENTATORE DA MURO EU 48V 25W 85-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 80...264 V

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - sonstige

  • Stabilisiert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078276017

Artikelnummer

DIXGST25E48-P1J

Herstellernummer

GST25E48-P1J

Hersteller

DIX

Eingangsspannung:

80...264 V

Ausgangsspannung:

48...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Stabilisiert:

nein

Montageart:

Steckdose

AC/DC Wall Mount Adaptor 25W 85-264Vac 48Vdc 0.52A European AC Plug DC Plug 2.1x5.5x11mm energy efficiency level VI Class II