DIGIMAX SRL - DIXGST220A24-R7B ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 24V 220W 90-2 - GST220A24-R7B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 80...264 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - sonstige
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076704390
Artikelnummer
DIXGST220A24-R7B
Herstellernummer
GST220A24-R7B
Hersteller
DIX
Eingangsspannung:
80...264 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
nein
Montageart:
Steckdose
AC/DC Desktop Adaptor 220W 85-264Vac 24Vdc 9.2A Ac Plug IEC320-C14 Dc PLug DIN 4P PFC Function Class I Level VI


