DIGIMAX SRL - DIXGST160A12-R7B ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 12V 160W 90-2 - GST160A12-R7B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 80...264 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - sonstige
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077064684
Artikelnummer
DIXGST160A12-R7B
Herstellernummer
GST160A12-R7B
Hersteller
DIX
Eingangsspannung:
80...264 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
nein
Montageart:
Steckdose
AC/DC Desktop Adaptor 160W 85-264Vac 12Vdc 11.5A IEC320-C14 Power DIN 4P Level VI PFC Function Class I


