DIGIMAX SRL - DIXGST120A24-R7B ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 24V 120W 85-2 - GST120A24-R7B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 80...264 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - sonstige
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078836754
Artikelnummer
DIXGST120A24-R7B
Herstellernummer
GST120A24-R7B
Hersteller
DIX
Eingangsspannung:
80...264 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
nein
Montageart:
Steckdose
AC/DC Desktop Adaptor 120W 24Vdc 5A DC Plug C14 Power DIN 4P with lock type Class I Level VI


