Startseite

DIGIMAX SRL - DIXGSM90B19-P1M ALIMENTATORE DA TAVOLO C8 19V 90W 90-264 - GSM90B19-P1M

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXGSM90B19-P1M ALIMENTATORE DA TAVOLO C8 19V 90W 90-264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 80...264 V

  • Ausgangsspannung - 19...19 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - sonstige

  • Stabilisiert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078160385

Artikelnummer

DIXGSM90B19-P1M

Herstellernummer

GSM90B19-P1M

Hersteller

DIX

Eingangsspannung:

80...264 V

Ausgangsspannung:

19...19 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Stabilisiert:

nein

Montageart:

Steckdose

AC/DC Medical Desktop Adaptor 90W 19Vdc 4.74A