Startseite

DIGIMAX SRL - DIXGSM220B20-R7B ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO C8 15V 2 - GSM220B20-R7B

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXGSM220B20-R7B ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO C8 15V 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 80...264 V

  • Ausgangsspannung - 15...15 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - sonstige

  • Stabilisiert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078160477

Artikelnummer

DIXGSM220B20-R7B

Herstellernummer

GSM220B20-R7B

Hersteller

DIX

Eingangsspannung:

80...264 V

Ausgangsspannung:

15...15 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Stabilisiert:

nein

Montageart:

Steckdose

AC/DC Medical Desktop Adaptor 220W Class II AC Plug C8 20V 11A