DIGIMAX SRL - DIXGSM160B24-R7B ALIMENTATORE MEDICALE DA TAVOLO C8 24V 1 - GSM160B24-R7B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 80...264 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - sonstige
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078160453
Artikelnummer
DIXGSM160B24-R7B
Herstellernummer
GSM160B24-R7B
Hersteller
DIX
Eingangsspannung:
80...264 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
nein
Montageart:
Steckdose
AC/DC Medical Desktop Adaptor 160W80-264Vac 245Vdc AC Plug IEC 320-C8 DC Plug DIN 4P with lock type Class II Level VI 2xMOPP


