Startseite

DIGIMAX SRL - DIXEDR-75-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 6.3A 75W - EDR-75-12

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXEDR-75-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 6.3A 75W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6.3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 127...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079412421

Artikelnummer

DIXEDR-75-12

Herstellernummer

EDR-75-12

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6.3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

127...370 V

2. Ausgangsspannung:

12...14 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

75 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

102 mm

Höhe:

126 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed DIN RAIL 75W 12Vdc 6.3A