Startseite

DIGIMAX SRL - DIXCGG2DRP-03 ACCESSORIO DIN RAIL TUTTI I MODELLI - CGG2DRP-03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077861405

Artikelnummer

DIXCGG2DRP-03

Herstellernummer

CGG2DRP-03

Hersteller

DIX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

50 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

8.7 mm

Din rail accessoRIO, tutti i modelli. Numero di uscite:1.