DIETZEL - DIE106239 PVC-Kabelschutzrohr, A 110 mm, starr, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 110 mm
Form - außen und innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579035354
Artikelnummer
DIE106239
Herstellernummer
106239
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
110 mm
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
103.4 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
PVC-Kabelschutzrohr, 110x3,2 mm, starr, normal, N450, gemufft,schwarz/grau, 3 m