DIETZEL - DIE105300 Randdeckel A1/4berstehend, 3 Anschraubpu - 105300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120...120 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Befestigungsart - Schraubdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579030359
Artikelnummer
DIE105300
Herstellernummer
105300
Hersteller
DIE
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
120...120 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Randdeckel für Hohlwand-Abzweigdose, 3 Schraublöcher, halogenfrei, weiß


