Startseite

DIETZEL - DIE101396 Randdeckel A1/4berstehend, 3 Anschraubpu - 101396

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE101396 Randdeckel A1/4berstehend, 3 Anschraubpu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120...120 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579011945

Artikelnummer

DIE101396

Herstellernummer

101396

Hersteller

DIE

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

120...120 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Randdeckel für Hohlwand-Abzweigdose-Unterteil HWAD 120 und HWADW 120, 3Schraublöcher, weiß