Startseite

DIETZEL - DIE099303 Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 12mm, - 099303

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE099303 Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 12mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zugleistung - 24 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804421

Artikelnummer

DIE099303

Herstellernummer

099303

Hersteller

DIE

Zugleistung:

24 kN

Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 12mm, 24 kN Zugleistung:24 kN