Startseite

DIETZEL - DIE098742 Kupferseil, 70 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098742

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098742 Kupferseil, 70 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 2.1 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579987424

Artikelnummer

DIE098742

Herstellernummer

098742

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

70 mm²

Außendurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

2.1 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Kupferseil, 70 mm², verzinnt, 50kg Ring = 71m