DIETZEL - DIE098740 Kupferseil, 50 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser der Einzeldrähte - 1.8 mm
Packung
1 M
EAN
9002579987400
Artikelnummer
DIE098740
Herstellernummer
098740
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
1.8 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Kupferseil, 50 mm², verzinnt, 50kg Ring = 100m


