DIETZEL - DIE098222 KNK Knotenkette - 098222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Materialstärke - 3 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 M
EAN
4040918102966
Artikelnummer
DIE098222
Herstellernummer
098222
Hersteller
DIE
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
3 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite des Glieds:
14 mm
KNK Knotenkette Drahtdurchmesser= 3mm


