Startseite

DIETZEL - DIE098101 Polyesterseil 8mm, 16-fach geflochten, L - 098101

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098101 Polyesterseil 8mm, 16-fach geflochten, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zugleistung - 15.5 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803059

Artikelnummer

DIE098101

Herstellernummer

098101

Hersteller

DIE

Zugleistung:

15.5 kN

Polyesterseil Ø 8 mm, 16-fach geflochten 105652, Länge 250 m,Mindestbruchkraft 15,5 kN Zugleistung:15,5 kN